Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EPSON EPSON Tintenpatrone/T06134010 magenta Inhalt 8ml

Artikelnummer
Z00013693
EAN
00010343854345
Herstellernummer
C13T06134010
Marke
EPSON
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00013693
EAN
00010343854345
Herstellernummer
C13T06134010
Marke
EPSON

Technische Daten

Art der TechnologieDURABrite Ultra
AusführungAusführung der Farbe: magenta
Ausführung der Farbemagenta
DIN-Norm vorhandenNein
DokumentenechtNein
Farbemagenta
GerätetypStylus D88, D88+, DX3800, DX3850, DX3850+, DX4200, DX4800, DX4800, DX4850, DX4850+
HauptmerkmaleTypbezeichnung der Verbrauchsmittelgrupp
Inhalt8 Milliliter
Kapazität geprüft gemäßISO/IEC 24711
Max. Anzahl der Druckseitenca. 250 Seiten
NachfüllbarNein
OriginalzubehörJa
RefillNein
TypT06134010
Typbezeichnung der VerbrauchsmittelgruppeT0613
Typbezeichnung des MotivsBär
Verwendung für DruckertypStylus D 68PhotoEdition, -88, -88Plus, Stylus DX 3800, -3850
Verwendung für GerätetypInkjetdrucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone für Ihren ESPON Drucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente