EPSON EPSON Tintenpatrone /T18024020, cy, 3,3 ml Blister mit Sicherheitssiegel

Artikelnummer: Z00495322
EAN: 8715946518039
Herstellernummer: C13T18024020
EPSON EPSON Tintenpatrone /T18024020, cy, 3,3 ml Blister mit Sicherheitssiegel
Inkl. Steuern: 10,61 € VE 1 Stück Netto 8,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe cyan
Typ T18024020
geeignet für XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
Inhalt 4 (1x 13 ml schwarz, 3x 7 ml farbig)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen