EPSON Tintenpatrone / T18114020, sw, 11,5 ml Blister mit Sicherheitssiegel

Artikelnummer: Z00495325
EAN: 08715946517957
Herstellernummer: C13T18114020
EPSON Tintenpatrone / T18114020, sw, 11,5 ml Blister mit Sicherheitssiegel
Inkl. Steuern: 22,61 € VE 1 Stück Netto 19,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
geeignet für XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
Ausfuehrung Blister mit Sicherheitssiegel
Inhalt (ml) 6
Typ T18114020
Inhalt 11,5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen