Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EPSON EPSON Tintenpatrone/T26364010 Inhalt 1x 12ml 3x 10ml

Artikelnummer
Z00010163
EAN
08715946519883
Herstellernummer
C13T26364010
Marke
EPSON
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
92,99 € 80,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00010163
EAN
08715946519883
Herstellernummer
C13T26364010
Marke
EPSON

Technische Daten

Art der TechnologieClaria Home
AusführungAusführung der Farbe: schwarz, mehrfarbi
Ausführung der Farbeschwarz, mehrfarbig
Ausführung des Inhalts (Packung)4 St./Pack.
DIN-Norm vorhandenNein
DokumentenechtNein
Farbeschwarz, cyan, magenta, gelb
Freier Inhalt12,2 ml schwarz, 3 x 9,7 ml farbig
GerätetypExpression Premium XP-520, XP-600, XP-620, XP-625, XP-700, XP-720, XP-800, XP-820
HauptmerkmaleTypbezeichnung der Verbrauchsmittelgrupp
Inhalt4 (1x 12 ml, 3x 10 ml)
Max. Anzahl der Druckseitenca. 1 x 500 Seiten schwarz, ca. 3 x 700 Seiten farbig
NachfüllbarNein
OriginalzubehörJa
RefillNein
TypT26364010
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe26XL
Typbezeichnung des MotivsEisbär
Verwendung für DruckertypXP 510, -520, -600 Serie, -700, -710, -720, -800, -810, -820
Verwendung für GerätetypInkjetdrucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone im Multipack für Ihren EPSON® Drucker • das Multipack enthält 4 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente