Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EPSON EPSON Tintenpatrone/T61610010 schwarz

Artikelnummer
Z00025856
EAN
08715946419503
Herstellernummer
C13T616100
Marke
EPSON
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025856
EAN
08715946419503
Herstellernummer
C13T616100
Marke
EPSON

Technische Daten

Art der TechnologieDURABrite Ultra
AusführungAusführung der Farbe: schwarz
Ausführung der Farbeschwarz
DIN-Norm vorhandenNein
DokumentenechtNein
Farbeschwarz
Geeignet fürk.A.
Gerätetypk.A.
HauptmerkmaleTypbezeichnung der Verbrauchsmittelgrupp
Inhalt76 Milliliter
Max. Anzahl der Druckseitenca. 3.000 Seiten
NachfüllbarNein
OriginalzubehörJa
RefillNein
TypT616100
Typbezeichnung der VerbrauchsmittelgruppeT6161
Verwendung für DruckertypB 300, -310N, -500DN, -510DN
Verwendung für GerätetypInkjetdrucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone für Ihren ESPON Drucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente