EPSON Tintenpatrone T756440 / WF-8, gelb/C13T756440 Inh. 14 ml

Artikelnummer: Z00495881
EAN: 08715946540177
Herstellernummer: C13T756440
EPSON Tintenpatrone T756440 / WF-8, gelb/C13T756440 Inh. 14 ml
Inkl. Steuern: 34,19 € VE 1 Stück Netto 28,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone für Ihren ESPON Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Work Force 8 xxx Series
geeignet für Work Force 8 xxx Series
Inhalt (ml) 14
Typ T756440
Inhalt 14 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen