EPSON EPSON Tintenpatronen im Multipack/T04454010 Inhalt 4x 13ml

Artikelnummer: Z00015501
EAN: 8715946361161
Herstellernummer: C13T04454010
EPSON EPSON Tintenpatronen im Multipack/T04454010 Inhalt 4x 13ml
Inkl. Steuern: 79,38 € VE 1 Paket Netto 66,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone im Multipack für Ihren EPSON® Drucker • das Multipack enthält 4 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Typ T04454010
Inhalt 4 (4x 13 ml)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen