EPSON EPSON Tintenpatronen im Multipack/T05564010 Inhalt 4x 8ml

Artikelnummer: Z00015503
EAN: 8715946361208
Herstellernummer: C13T05564010
EPSON EPSON Tintenpatronen im Multipack/T05564010 Inhalt 4x 8ml
Brutto Set-Preis 51,61 € Netto 43,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone im Multipack für Ihren EPSON® Drucker • das Multipack enthält 4 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ T05564010
geeignet für Stylus Photo R240, RX420, RX520
Inhalt 4 (4x 8 ml)
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]