EPSON® Tintenp. im Multip. T33574010 33 XL sw, sw ph, cy, mag, gelb

Artikelnummer: Z00499720
EAN: 8715946602394
Herstellernummer: C13T33574010
EPSON® Tintenp. im Multip. T33574010 33 XL sw, sw ph, cy, mag, gelb
Inkl. Steuern: 97,72 € VE 1 Paket Netto 82,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Original Multipack von EPSON • Farbe: je 1x schwarz, schwarz photo, cyan, magenta, gelb • Für ca. 650 Druckseiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe je 1x schwarz, photo schwarz, cyan, magenta, gelb
Inhalt 5 (1x 12,2 ml, 1x 8,1 ml, 3x 8,9 ml)
geeignet für Expression Premium XP-530, XP-630, XP-635, XP-830
Typ T33574010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen