EPSON EPSON® Tintenpatrone 266/C13T26614010 14,2×11,2×4 (LxBxH cm) 5,8ml Blister

Artikelnummer: Z00496135
EAN: 8715946541822
Herstellernummer: C13T26614010
EPSON EPSON® Tintenpatrone 266/C13T26614010 14,2×11,2×4 (LxBxH cm) 5,8ml Blister
Inkl. Steuern: 22,69 € VE 1 Stück Netto 19,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Tintenpatronen von EPSON® für Ihren Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für WorkForce WF-100W
Farbe schwarz
Inhalt 5,8 ml
Typ T26614010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen