EPSON® Tintenpatrone Multipack /T33374020, 33 Blister+Sicherh. BK, BK ph, C,M,Y

Artikelnummer: Z00499717
EAN: 08715946602387
Herstellernummer: C13T33374020
EPSON® Tintenpatrone Multipack /T33374020, 33 Blister+Sicherh. BK, BK ph, C,M,Y
Inkl. Steuern: 55,60 € VE 1 Packung Netto 46,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Original Multipack von EPSON • Farbe: je 1x schwarz, schwarz photo, cyan, magenta, gelb • Für ca. 300 Druckseiten • Verpackung: Blister Secure

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherheit
Typ T33374020
Inhalt 5
Farbe je 1x schwarz, schwarz photo, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen