EPSON® Tintenpatrone/T24214020/24, Farbe photo sw, Sicherheitssiegel, Inh. 5,1ml

Artikelnummer: Z00495308
EAN: 8715946519111
Herstellernummer: C13T24214020
EPSON® Tintenpatrone/T24214020/24, Farbe photo sw, Sicherheitssiegel, Inh. 5,1ml
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ T24214020
Farbe photo schwarz
Inhalt 5,1 ml
geeignet für XP 750, XP 850
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen