hp Druckkopf und Druckkopfreiniger/C4822A magenta Inhalt 17ml

Artikelnummer: Z00010722
EAN: 00088698541647
Herstellernummer: C4822A
hp Druckkopf und Druckkopfreiniger/C4822A magenta Inhalt 17ml
Inkl. Steuern: 169,71 € VE 1 Stück Netto 142,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Druckkopf für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet 1000 Serie
geeignet für Designjet 1000 Serie
Ausfuehrung k.A.
Inhalt (ml) 17
Typ C4822A
Inhalt 17 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen