hp Tintenpatrone/B6Y10A yellow Inhalt 775ml

Artikelnummer: Z00011643
EAN: 00887111300553
Herstellernummer: B6Y10A
hp
hp Tintenpatrone/B6Y10A yellow Inhalt 775ml
Inkl. Steuern: 279,20 € VE 1 Stück Netto 234,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Toner von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp DesignJet Z6200
geeignet für Designjet Z6200
Inhalt (ml) 775
Typ B6Y10A
Inhalt 775 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen