hp Tintenpatrone C1Q12A / 727, matt schwarz/C1Q12A 300 ml

Artikelnummer: Z00495853
EAN: 00887758278048
Herstellernummer: C1Q12A
hp Tintenpatrone C1Q12A / 727, matt schwarz/C1Q12A 300 ml
Inkl. Steuern: 140,10 € VE 1 Stück Netto 117,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hp Tintenpatrone C1Q12A / 727, matt schwarz/C1Q12A 300 ml von hp®
  • EAN: 00887758278048
  • Modell: C1Q12A
  • Hochwertiges hp® Ink-Jet Patronen für Drucker Produkt aus der Kategorie Tinte & Toner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 300
Typ C1Q12A
Inhalt 300 ML
Farbe schwarz matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen