hp Tintenpatrone/C4871AE schwarz Inhalt 350ml

Artikelnummer: Z00008039
EAN: 00088698629154
Herstellernummer: C4871A
hp
hp Tintenpatrone/C4871AE schwarz Inhalt 350ml
Inkl. Steuern: 146,36 € VE 1 Stück Netto 122,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet 1000 Serie
geeignet für Designjet 1000 Serie
Inhalt (ml) 350
Typ C4871A
Inhalt 350 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen