hp Tintenpatrone/C4930A schwarz Inhalt 680ml

Artikelnummer: Z00011966
EAN: 00025184252564
Herstellernummer: C4930A
hp
hp Tintenpatrone/C4930A schwarz Inhalt 680ml
Inkl. Steuern: 198,05 € VE 1 Stück Netto 166,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet 5000, 5000ps, 5500, 5500ps
geeignet für Designjet 5000, 5000ps, 5500, 5500ps
Inhalt (ml) 680
Typ C4930A
Inhalt 680 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen