hp Tintenpatrone/C9372A magenta Inhalt 130ml

Artikelnummer: Z00019497
EAN: 00808736779807
Herstellernummer: C9372A
hp Tintenpatrone/C9372A magenta Inhalt 130ml
Inkl. Steuern: 74,15 € VE 1 Stück Netto 62,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für SCX-6320F, MultiXpress 6555N, 6545N
Inhalt (ml) 130
Typ C9372A
Inhalt 130 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen