hp Tintenpatrone/C9450A 130 ml

Artikelnummer: Z00499315
EAN: 00882780528673
Herstellernummer: C9450A
hp Tintenpatrone/C9450A 130 ml
Inkl. Steuern: 167,21 € VE 1 Stück Netto 140,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

hp Tintenpatrone/C9450A 130 ml von hp®
  • EAN: 00882780528673
  • Modell: C9450A
  • Hochwertiges hp® Ink-Jet Patronen für Drucker Produkt aus der Kategorie Tinte & Toner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp HP Designjet Z2100
geeignet für HP Designjet Z2100
Inhalt (ml) 130
Typ C9450A
Inhalt 130 ml
Farbe Grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen