hp Tintenpatrone/C9455A magenta hell Inhalt 130ml

Artikelnummer: Z00019393
EAN: 00882780528727
Herstellernummer: C9455A
hp
hp Tintenpatrone/C9455A magenta hell Inhalt 130ml
Inkl. Steuern: 162,58 € VE 1 Stück Netto 136,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tintenpatronen von hp für brilliante Ausdrucke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet Z2100, Z3100, Z3200
geeignet für Designjet Z2100, Z3100, Z3200
Inhalt (ml) 130
Typ C9455A
Inhalt 130 ml
Farbe magenta hell
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen