hp Tintenpatrone/C9464A schwarz matt Inhalt 775ml

Artikelnummer: Z00008954
EAN: 00882780987180
Herstellernummer: C9464A
hp
hp Tintenpatrone/C9464A schwarz matt Inhalt 775ml
Inkl. Steuern: 270,87 € VE 1 Stück Netto 227,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet Z6100
geeignet für Designjet Z6100
Inhalt (ml) 775
Typ C9464A
Inhalt 775 ml
Farbe schwarz matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen