hp Tintenpatrone/CC643EE#301/300, 3-farbig, je 1x cy, mag, gb, S. 165, Inh. 4ml

Artikelnummer: Z00010039
EAN: 00884962780855
Herstellernummer: CC643EE#301
hp Tintenpatrone/CC643EE#301/300, 3-farbig, je 1x cy, mag, gb, S. 165, Inh. 4ml
Inkl. Steuern: 34,80 € VE 1 Stück Netto 29,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 4
Typ CC643EE#301
Inhalt k.A.
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen