hp Tintenpatrone/CH568A yellow Inhalt 28ml

Artikelnummer: Z00010829
EAN: 00884420395652
Herstellernummer: CH568A
hp Tintenpatrone/CH568A yellow Inhalt 28ml
Inkl. Steuern: 32,95 € VE 1 Stück Netto 27,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet 500/500 Plus/500PS, 510
geeignet für Designjet 500/500 Plus/500PS, 510
Ausfuehrung k.A.
Inhalt (ml) 28
Typ CH568A
Inhalt 28 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen