hp Tintenpatrone/CH575AE schwarz matt Inhalt 300ml

Artikelnummer: Z00008925
EAN: 00884420836360
Herstellernummer: CH575A
hp Tintenpatrone/CH575AE schwarz matt Inhalt 300ml
Inkl. Steuern: 155,77 € VE 1 Stück Netto 130,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Carrera S
Ausfuehrung k.A.
Inhalt (ml) 300
Typ CH575A
Inhalt 300 ML
Farbe schwarz matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen