hp Tintenpatrone CM997A / 761/CM997A 775 ml k.A.

Artikelnummer: Z00495150
EAN: 00885631448311
Herstellernummer: CM997A
hp
hp Tintenpatrone CM997A / 761/CM997A 775 ml k.A.
Inkl. Steuern: 259,94 € VE 1 Stück Netto 218,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hp Tintenpatrone 761 matt schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet T 7100, 7100, Series 42
geeignet für Designjet T 7100, 7100, Series 42
Ausfuehrung k.A.
Inhalt (ml) 775
Typ CM997A
Inhalt 775 ml
Farbe schwarz matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen