hp Tintenpatronen/CZ130A cyan Inhalt 29ml

Artikelnummer: Z00010197
EAN: 00886112841133
Herstellernummer: CZ130A
hp Tintenpatronen/CZ130A cyan Inhalt 29ml
Inkl. Steuern: 27,74 € VE 1 Stück Netto 23,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet T520 ePrinter
geeignet für Designjet T520 ePrinter
Inhalt (ml) 29
Typ CZ130A
Inhalt 29 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen