hp Tintenpatronen/CZ133A schwarz Inhalt 80ml

Artikelnummer: Z00010200
EAN: 00886112841164
Herstellernummer: CZ133A
hp Tintenpatronen/CZ133A schwarz Inhalt 80ml
Inkl. Steuern: 59,33 € VE 1 Stück Netto 49,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet T520 ePrinter
geeignet für Designjet T520 ePrinter
Inhalt (ml) 80
Typ CZ133A
Inhalt 80 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen