hp Wartungskit/C9518A schwarz Inhalt 775ml

Artikelnummer: Z00008938
EAN: 00882780987265
Herstellernummer: C9518A
hp
hp Wartungskit/C9518A schwarz Inhalt 775ml
Inkl. Steuern: 75,08 € VE 1 Stück Netto 63,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Designjet Z6100
geeignet für Designjet Z6100
Inhalt (ml) 775
Typ C9518A
Inhalt 775 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen