hp® Tintenpat. C4902AE#301/C4902AE#301 28ml Bli.m.Alarm,elektro. Radiofreq

Artikelnummer: Z00495348
EAN: 00884962546154
Herstellernummer: C4902AE#301
hp® Tintenpat. C4902AE#301/C4902AE#301 28ml Bli.m.Alarm,elektro. Radiofreq
Inkl. Steuern: 37,37 € VE 1 Stück Netto 31,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für OfficejetPro 8000, 8500 Serie, 8500A, 8500A Plus
Geraetetyp OfficejetPro 8000, 8500 Serie, 8500A, 8500A Plus
Inhalt 28 ml
Farbe schwarz
Inhalt (ml) 28
Typ C4902AE#301
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen