hp® Tintenpat. F6U65AE/302 3-farbig/F6U65AE#UUS 3-farbig (cy, mag, gb)

Artikelnummer: Z00499982
EAN: 00888793802991
Herstellernummer: F6U65AE#UUS
hp
hp® Tintenpat. F6U65AE/302 3-farbig/F6U65AE#UUS 3-farbig (cy, mag, gb)
Inkl. Steuern: 17,24 € VE 1 Stück Netto 14,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Color LaserJet 3600
Inhalt (ml) 4
Typ F6U65AE
Inhalt 4 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen