hp hp® Tintenpatrone/51626AE schwarz Inhalt 40ml

Artikelnummer: Z00016815
EAN: 88698191965
Herstellernummer: 51626AE
hp hp® Tintenpatrone/51626AE schwarz Inhalt 40ml
Inkl. Steuern: 38,87 € VE 1 Stück Netto 32,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tintenpatronen von hp für brilliante Ausdrucke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 40 ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen