hp® Tintenpatrone/51645AE#301/45, Farbe schwarz, Druckseiten 930, Inh. 42ml

Artikelnummer: Z00009976
EAN: 00884962772683
Herstellernummer: 51645AE#301
hp® Tintenpatrone/51645AE#301/45, Farbe schwarz, Druckseiten 930, Inh. 42ml
Inkl. Steuern: 41,61 € VE 1 Stück Netto 34,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für PictureMate, Picture Mate PM240, PM260
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 42
Typ 51645AE#301
Inhalt 1x Tintenpatrone 39 ml, 150 Blatt Photopapier
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen