hp® Tintenpatrone/C2N93AE#301/940XL,je 1x sw, cy, mag, gb+Papier, Inh.4

Artikelnummer: Z00010343
EAN: 00887111497369
Herstellernummer: C2N93AE#301
hp
hp® Tintenpatrone/C2N93AE#301/940XL,je 1x sw, cy, mag, gb+Papier, Inh.4
Inkl. Steuern: 93,68 € VE 1 Packung Netto 78,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp OfficejetPro 8000, 8500 Serie, 8500A, 8500A Plus
geeignet für OfficejetPro 8000, 8500 Serie, 8500A, 8500A Plus
Ausfuehrung Blister mit Sicherheitssigel
Inhalt (ml) 22
Typ C2N93AE#301
Inhalt 4x 15 ml
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb + Papier
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen