hp® Tintenpatrone/C4909AE yellow Inhalt 16ml

Artikelnummer: Z00026320
EAN: 00884420689782
Herstellernummer: C4909AE
hp
hp® Tintenpatrone/C4909AE yellow Inhalt 16ml
Inkl. Steuern: 24,70 € VE 1 Stück Netto 20,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Facit Powerplus 405, 408
Inhalt (ml) 16
Typ C4909AE
Inhalt 16 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen