hp® Tintenpatrone/C6615DE#301/15, Farbe schwarz, Druckseiten 500, Inh. 25ml

Artikelnummer: Z00009980
EAN: 00884962769980
Herstellernummer: C6615DE#301
hp
hp® Tintenpatrone/C6615DE#301/15, Farbe schwarz, Druckseiten 500, Inh. 25ml
Inkl. Steuern: 38,82 € VE 1 Stück Netto 32,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 25
Typ C6615DE#301
Inhalt 25 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen