hp® Tintenpatrone/C6657AE 3-farbig Inhalt 17ml

Artikelnummer: Z00017624
EAN: 00884962780664
Herstellernummer: C6657AE#UUS
hp® Tintenpatrone/C6657AE 3-farbig Inhalt 17ml
Inkl. Steuern: 41,16 € VE 1 Stück Netto 34,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für CLP310, CLP315, CLX3170, CLX3175
Inhalt (ml) 17
Typ C6657AE
Inhalt 17 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen