hp® Tintenpatrone/C6658AE 3-farbig Inhalt 17ml

Artikelnummer: Z00020137
EAN: 00808736152518
Herstellernummer: C6658AE
hp
hp® Tintenpatrone/C6658AE 3-farbig Inhalt 17ml
Inkl. Steuern: 35,05 € VE 1 Stück Netto 29,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 17
Typ C6658AE
Inhalt 17 ml
Farbe 3-farbig (cyan hell, magenta hell, schwarz)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen