hp® Tintenpatrone/C9351AE schwarz Inhalt 5ml

Artikelnummer: Z00012294
EAN: 00884962780749
Herstellernummer: C9351AE#UUS
hp® Tintenpatrone/C9351AE schwarz Inhalt 5ml
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 1 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für DCP-9010CN, HL-3040CN, 3070CW, MFC-9120CN, 9320CW
Inhalt (ml) 5
Typ C9351AE
Inhalt 5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen