hp® Tintenpatrone/C9361EE#301/342, 3-farbig, je 1x cy, mag, gb, S. 220, Inh. 5ml

Artikelnummer: Z00010009
EAN: 00884962780916
Herstellernummer: C9361EE#301
hp® Tintenpatrone/C9361EE#301/342, 3-farbig, je 1x cy, mag, gb, S. 220, Inh. 5ml
Inkl. Steuern: 24,75 € VE 1 Stück Netto 20,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Designjet Z6200
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 5
Typ C9361EE#301
Inhalt 5 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen