hp® Tintenpatrone/C9362EE#301/336, Farbe sw, S. 210, Blister mit Alarm, Inh. 5ml

Artikelnummer: Z00010010
EAN: 00884962780923
Herstellernummer: C9362EE#301
hp® Tintenpatrone/C9362EE#301/336, Farbe sw, S. 210, Blister mit Alarm, Inh. 5ml
Inkl. Steuern: 36,30 € VE 1 Stück Netto 30,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 5
Typ C9362EE#301
Inhalt 5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen