hp® Tintenpatrone/C9414AE grau hell Inhalt 27ml

Artikelnummer: Z00018059
EAN: 00882780390812
Herstellernummer: C9414A
hp
hp® Tintenpatrone/C9414AE grau hell Inhalt 27ml
Inkl. Steuern: 37,10 € VE 1 Stück Netto 31,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tintenpatronen von hp für brilliante Ausdrucke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Photosmart Pro B9180
geeignet für Photosmart Pro B9180
Inhalt (ml) 27
Typ C9414A
Inhalt 27 ml
Farbe grau hell
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen