hp® Tintenpatrone/CC656AE#301/901, 3-farbig, je 1x cy, mag, gb, S. 360, Inh. 9ml

Artikelnummer: Z00010046
EAN: 00884962769683
Herstellernummer: CC656AE#301
hp® Tintenpatrone/CC656AE#301/901, 3-farbig, je 1x cy, mag, gb, S. 360, Inh. 9ml
Inkl. Steuern: 22,47 € VE 1 Stück Netto 18,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 9
Typ CC656AE#301
Inhalt 9 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen