hp hp® Tintenpatrone/SD367AE#301/21+22, 1x + sw,3-farbig, Drucks 190/165,Inh.2

Artikelnummer: Z00010067
EAN: 884962839034
Herstellernummer: SD367AE#301
hp hp® Tintenpatrone/SD367AE#301/21+22, 1x + sw,3-farbig, Drucks 190/165,Inh.2
Inkl. Steuern: 40,53 € VE 1 Paket Netto 34,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatronen von hp® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2 (1x schwarz 10 ml, farbig 1x 7 ml)
Typ SD367AE#301
Farbe je 1x schwarz, 3-farbig (cyan, magenta, gelb)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen