hp hp® Tintenpatronen im Multipack/C2N92AE Inhalt 4x 15ml

Artikelnummer: Z00011026
EAN: 887111497338
Herstellernummer: C2N92AE
hp hp® Tintenpatronen im Multipack/C2N92AE Inhalt 4x 15ml
Inkl. Steuern: 70,78 € VE 1 Paket Netto 59,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatronen im Multipack für Ihren hp® Tintenstrahldrucker • das Multipack besteht aus 4 Tintenpatronen in 4 unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4x 15 ml
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Typ C2N92AE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen