hp hp® Tintenpatronen im Multipack/C2N93AE Inhalt 1x 49ml 3x 16ml

Artikelnummer: Z00011023
EAN: 887111497345
Herstellernummer: C2N93AE
hp hp® Tintenpatronen im Multipack/C2N93AE Inhalt 1x 49ml 3x 16ml
Inkl. Steuern: 99,23 € VE 1 Paket Netto 83,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatronen im Multipack für Ihren hp® Tintenstrahldrucker • das Multipack besteht aus 4 Tintenpatronen in 4 unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Inhalt 4 (1x 49 ml, 3x 16 ml)
Typ C2N93AE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen