KMP KMP MULTIPACK für Canon PG-540/CL-541/1516,4850 2x 8 ml

Artikelnummer: Z00499668
EAN: 4011324151695
Herstellernummer: 1516,4850
KMP KMP MULTIPACK für Canon PG-540/CL-541/1516,4850 2x 8 ml
Brutto Set-Preis 29,57 € Netto 24,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KMP MULTIPACK für Canon PG-540/CL-541

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2 x 8 ml
Farbe 1 x schwarz, 1 x color
Typ PG-540+CL-541
geeignet für Canon Pixma MG2150/MG3150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]