KMP Tintenpat.n f. EPSON T1806 je 1x sw, cy, mag, gb/1622,4850 1x 5ml, 3x 3ml

Artikelnummer: Z00499672
EAN: 4011324816457
Herstellernummer: 1622,4850
KMP Tintenpat.n f. EPSON T1806 je 1x sw, cy, mag, gb/1622,4850 1x 5ml, 3x 3ml
Inkl. Steuern: 16,64 € VE 1 Paket Netto 13,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von KMP für folgende Drucker: Expression Home XP-30/XP-102/XP-202/XP-205/XP-212/XP-215/XP-225/XP-302/XP-305/XP-312/XP-315/XP-322/XP-402/XP-405/XP-412/XP422

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für EPSON T1806
Inhalt 1 x 5 ml, 3x 3 ml
Farbe je 1 x schwarz, cyan, magenta, gelb
Typ T18064010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen