KMP Tintenpatrone für Canon PG-40/15004001 16 ml

Artikelnummer: Z00495743
EAN: 04011324150018
Herstellernummer: 1500,4001
KMP Tintenpatrone für Canon PG-40/15004001 16 ml
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 1 Stück Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KMP Tintenpatrone komatibel mit Canon PG-40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 16
Typ PG40
Inhalt 3,5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen