KMP Tintenpatrone für Canon PGI-520/15080001 19 ml

Artikelnummer: Z00495748
EAN: 04011324150810
Herstellernummer: 1508,0001
KMP Tintenpatrone für Canon PGI-520/15080001 19 ml
Inkl. Steuern: 7,28 € VE 1 Stück Netto 6,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KMP Tintenpatrone kompatibel mit Canon PGI-520

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 19
Typ PGI520
Inhalt 19 ml
Farbe schwarz pigment
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen