KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T0615/1603,4005 4x 8 ml

Artikelnummer: Z00498802
EAN: 04011324160345
Herstellernummer: 1603,4005
KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T0615/1603,4005 4x 8 ml
Inkl. Steuern: 17,64 € VE 1 Packung Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T0615 • Farben: je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb • Füllmengen: 4x 8 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu EPSON
geeignet für Epson
Inhalt (ml) 19
Typ T06154010
Inhalt 4x 8 ml
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen